ウインドシール脱着用 工具

ウインドシール脱着用 工具 モノタロウ
(4件のレビュー)

状況に応じて先端の刃を交換できるウインドシールを脱着する専用の工具です。

用途ウインドシールの脱着 付属品交換用刃(サイズ違い) 全長(mm)210 グリップ径(Φmm)28 グリップ長さ(mm)90 内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06539645 MAMM330L
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06539645
2017-09-25
用途:
フロントガラスの撤去に

最初コツをつかむのに少し手間がかかりましたが
柄も力を入れやすいし丈夫なので使用しやすかったです。
もう少し詳しい使用方法等同封されていれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06539645
2017-04-17
用途:
ウィンドー再シーリング作業に

劣化したシーリングを剥がし、再シーリングを行う為に使用してみました。
値段の割には使い勝手も悪くないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06539645
2016-06-09
用途:
旧車のシール交換
株式会社 YND 様

旧車のフロントガラスのシーリングを交換する時に使用しました。値段の割には使い勝手が良かったです。問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
06539645
2015-04-28
用途:
ウィンド取り外し

問題なくスムーズに作業できました!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする