拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。
艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。
紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄、艶出し、紫外線保護。
成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等
タイプムース
液性弱アルカリ
pH値9.4
危険物の類別非危険物
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06616225 | 23511 | 04822426 | 23511 |
![]() |
クリンビュー ノータッチUV | イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) | 1個(370mL×2本) | ¥899 税込¥989 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06616216 | 23540 | 04822417 | 23540 |
![]() |
クリンビュー ノータッチUV | イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) | 1個(370mL) | ¥579 税込¥637 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-09-22
- 用途:
- 洗車
その他業種
タイヤがあっという間に綺麗になり、お気に入り。バラ売もあるといいかもしれない。
- 対象商品:
- 06616225
2023-05-16
- 用途:
- タイヤの艶出しに
自動車・二輪車・自転車関連業
以前からずっと使用しています。
吹付後はかなりギラつくのでウエスで一拭きしています。
タイヤへのダメージもないと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06616225
2022-06-07
- 用途:
- 車のタイヤ清掃、保護
自動車・二輪車・自転車関連業
子供の頃から実家の車の洗車に使っていたので30年くらい前から使っているのかな?一生懸命ブラッシングするよりきれいになるしUV保護にもなるなら使わない手はないと思います。
- 対象商品:
- 06616225
2022-08-28
- 用途:
- クリーニングの仕上げ時
有限会社ビクトリー 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
常時、買い置きして車の仕上げに重宝しています。使い安く値段も手頃です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13