クリンビュー ノータッチUV

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード06616216 品番23540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。
艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。
紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。

成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等 タイプムース 液性弱アルカリ pH値9.4 用途タイヤの洗浄、艶出し、紫外線保護。 寸法(Φ×高さH)(mm)66×205 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06616216 23540 04822417 23540 クリンビュー ノータッチUV イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) クリンビュー ノータッチUV イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 1個(370mL) 579 税込637 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
洗車
その他業種

タイヤがあっという間に綺麗になり、お気に入り。バラ売もあるといいかもしれない。

対象商品:
06616216
2024-04-23
用途:
クルマのメンテナンス

きれいになります。吹き付けるだけ、というのがありがたい。

対象商品:
06616225
2024-04-11
用途:
洗車時

タイヤの洗車時はこれです。何回もリピートしております!ぴかぴかになりますので、また買います。

対象商品:
06616225
2023-07-13
用途:
洗車時のタイヤコーティング
サービス業

有名メーカー品なので問題ありません。値段的にもコスパはよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06616225
2023-05-16
用途:
タイヤの艶出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からずっと使用しています。
吹付後はかなりギラつくのでウエスで一拭きしています。
タイヤへのダメージもないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06616225
2022-12-30
用途:
タイヤのメンテナンス
株式会社高田重建 様 (建設業・工事業)

農機具や車等定期的に気軽に使えていつでもどこでも使用している。

対象商品:
06616225
2022-06-07
用途:
車のタイヤ清掃、保護
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の頃から実家の車の洗車に使っていたので30年くらい前から使っているのかな?一生懸命ブラッシングするよりきれいになるしUV保護にもなるなら使わない手はないと思います。

対象商品:
06616225
2022-08-28
用途:
クリーニングの仕上げ時
有限会社ビクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

常時、買い置きして車の仕上げに重宝しています。使い安く値段も手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする