BNC型コネクタ プラグ

BNC型コネクタ プラグ スタック電子

種類コネクタ 形状ストレート タイプ丸型 コネクタ形状ストレート/プラグ 結合方式バヨネットロック 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)DC~4.0 ケーブル種類1.5D-2V コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06717217 BNC-069(RO)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする