【測定・測量機器レンタルサービス】口臭測定器ブレストロン XP-Breath-Tron

【測定・測量機器レンタルサービス】口臭測定器ブレストロン XP-Breath-Tron 新コスモス電機

たったの45秒でお口のにおいが測定できます!
口臭測定器ブレストロンは、口臭の強さと関係のある、呼気中の揮発性硫黄化合物の測定が可能!歯科診療現場で活用出来るように、小型で操作が簡単です!

セット内容本体(サンプリングチューブ、マウスピースアダプタ付属)、保護キャップ、マウスピース(10本入)、プリンタ用紙(本体に内蔵)、電源コード、取扱説明書、操作手順表 仕様【検知対象】呼気中の揮発性硫黄化合物 寸法(mm)150(W)×150(H)×230(D)突起物含まず 質量(kg)2 電源AC 100V±10% 50/60Hz 検知方式高感度半導体式ガスセンサ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06763697 XP-Breath-Tron 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763706 XP-Breath-Tron 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763715 XP-Breath-Tron 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763724 XP-Breath-Tron 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763733 XP-Breath-Tron 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33114428 XP-Breath-Tron 延長3日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする