ACホルダー

ACホルダー ナポレックス
(2件のレビュー)

500mlペットボトル、500ml紙パック、太缶をホールド可能
ほとんどのドリンクサイズに対応!
細缶から500ml紙パックまでホールドできます。
ワンタッチでホルダーが開きます。
使用しない時はたたんでコンパクトに収納できます。
インテリアにマッチしたデザインです。

ブラック 取付AC、専用フック 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×95×26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05864373 FIZZ-859
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05864373
2021-12-02
用途:
ドリンクホルダーとして
株式会社柏木ステンレス 様

会社の軽トラックの助手席に、ドリンクホルダーがなく
不便なので購入、ステーに加工が必要でしたが、
折りたたみは非常に、便利です。

対象商品:
05864373
2016-01-30
用途:
自家用車用
藤原社会福祉士事務所 様

以前から使用していたのですが壊れたためにリピート。とにかく薄く、ワンタッチで使用できるのが気に入っていましたが、発売から年月が経つため店頭には少なく、他の通販だと値段が高い。破格に安いので注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする