曜日別特売

直交軸脚取付形減速機 TMHLB

直交軸脚取付形減速機 TMHLB - シグマー技研
ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全120種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
120種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07060332TMHLB01100A0.1三相10050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
07060348TMHLB01100B0.1三相10050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060357TMHLB01120A0.1三相12050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060366TMHLB01120B0.1三相12050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060375TMHLB01160A0.1三相16050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060384TMHLB01160B0.1三相16050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060393TMHLB01200A0.1三相20050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060402TMHLB01200B0.1三相20050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060418TMHLB01240A0.1三相24050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060427TMHLB01240B0.1三相24050/60脚取付
84,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060436TMHLB0180A0.1三相8050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060445TMHLB0180B0.1三相8050/60脚取付
80,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060454TMHLB02100A0.2三相10050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060463TMHLB02100B0.2三相10050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060472TMHLB0210A0.2三相1050/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
07060488TMHLB0210B0.2三相1050/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060497TMHLB02120A0.2三相12050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060506TMHLB02120B0.2三相12050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060515TMHLB0215A0.2三相1550/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060524TMHLB0215B0.2三相1550/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060533TMHLB02160A0.2三相16050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060542TMHLB02160B0.2三相16050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060558TMHLB02200A0.2三相20050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060567TMHLB02200B0.2三相20050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060576TMHLB0220A0.2三相2050/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060585TMHLB0220B0.2三相2050/60脚取付
72,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
07060594TMHLB02240A0.2三相24050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060603TMHLB02240B0.2三相24050/60脚取付
96,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060612TMHLB0225A0.2三相2550/60脚取付
74,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060628TMHLB0225B0.2三相2550/60脚取付
74,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060637TMHLB0230A0.2三相3050/60脚取付
74,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060646TMHLB0230B0.2三相3050/60脚取付
74,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060655TMHLB0240A0.2三相4050/60脚取付
76,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060664TMHLB0240B0.2三相4050/60脚取付
76,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060673TMHLB0250A0.2三相5050/60脚取付
76,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060682TMHLB0250B0.2三相5050/60脚取付
76,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060698TMHLB025A0.2三相550/60脚取付
73,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060707TMHLB025B0.2三相550/60脚取付
73,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060716TMHLB0260A0.2三相6050/60脚取付
83,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
07060725TMHLB0260B0.2三相6050/60脚取付
83,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060734TMHLB0280A0.2三相8050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060743TMHLB0280B0.2三相8050/60脚取付
90,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060752TMHLB04100A0.4三相10050/60脚取付
128,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07060768TMHLB04100B0.4三相10050/60脚取付
128,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07060777TMHLB0410A0.4三相1050/60脚取付
94,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060786TMHLB0410B0.4三相1050/60脚取付
94,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060795TMHLB04120A0.4三相12050/60脚取付
128,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07060804TMHLB04120B0.4三相12050/60脚取付
128,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07060813TMHLB0415A0.4三相1550/60脚取付
94,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07060822TMHLB0415B0.4三相1550/60脚取付
94,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする