曜日別特売

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用 - オリエンタルモーター
周波数(Hz)50/60電流(A)0.19/0.21電圧(V)24/24シャフト丸シャフト、両軸電源単相モータータイプシンクロナスモーターモーター取付角寸法(mm)42回転速度(r/min)60/72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475134SMK014K-B
8,100
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする