マブチモータ専用ジョイント

マブチモータ専用ジョイント レインボープロダクツ
(1件のレビュー)

マブチモーターのシャフト(2mm)から、シャフトやスクリュー等に接続するためのスプリング式ジョイント。アルミなので軽量、またステンレススプリングを採用して振動を吸収します。外径:8mm×全長:32mm。

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合シャフト径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07503895 91102 2×3
500
 
 
取扱い終了
07503886 91101 2×2
500
 
 
取扱い終了
07503904 91103 2×4
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07503895 91102 12705877 91102 91102 マブチモータ専用ジョイント ロボテナ 12705877 マブチモータ専用ジョイント ロボテナ 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07503886
2019-08-27
用途:
モーターとスクリューの接続
製造業

従来は、シリコンチューブにアロンアルファで接着してモーターとシャフトを接続していました。しかし、高回転や長時間使用には、耐えれませんでした。
その問題を解決してくれました。ありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする