曜日別特売

パワーフードルーブ

パワーフードルーブ - BALBIS(バルビス)

安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。
NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。
遺伝子組換原料は使用しておりません。
オイルタイプも有ります。

用途
食品機器等の摺動\n回転部の潤滑\n食品機器等の刃部防錆\n食品等の離型
使用温度範囲(℃)
-10~100
引火点(℃)
228(JIS K2265)
粘度(at40℃mm2/s)
12.6(JIS K2283)
流動点(℃)
-10(JIS K2269)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
4L
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834505PFL-4000
¥19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする