曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08138253FF-SA-2LA125BB1000ABD1000
254,700
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138262FF-SA-2LA125BB100ABD100
154,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138278FF-SA-2LA125BB1100ABD1100
268,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138287FF-SA-2LA125BB1200ABD1200
282,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138296FF-SA-2LA125BB1300ABD1300
297,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138305FF-SA-2LA125BB1400ABD1400
313,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138314FF-SA-2LA125BB1500ABD1500
329,600
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138323FF-SA-2LA125BB150ABD150
158,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138332FF-SA-2LA125BB1600ABD1600
346,300
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138348FF-SA-2LA125BB1700ABD1700
364,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138357FF-SA-2LA125BB1800ABD1800
382,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138366FF-SA-2LA125BB1900ABD1900
402,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138375FF-SA-2LA125BB2000ABD2000
422,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138384FF-SA-2LA125BB200ABD200
163,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138393FF-SA-2LA125BB250ABD250
167,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138402FF-SA-2LA125BB300ABD300
172,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138418FF-SA-2LA125BB350ABD350
177,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138427FF-SA-2LA125BB400ABD400
183,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138436FF-SA-2LA125BB450ABD450
188,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138445FF-SA-2LA125BB500ABD500
194,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138454FF-SA-2LA125BB50ABD50
150,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138463FF-SA-2LA125BB600ABD600
205,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138472FF-SA-2LA125BB700ABD700
217,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138488FF-SA-2LA125BB800ABD800
229,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138497FF-SA-2LA125BB900ABD900
242,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138506FF-SA-2LA125CB1000ABD1000
242,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138515FF-SA-2LA125CB100ABD100
147,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138524FF-SA-2LA125CB1100ABD1100
254,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138533FF-SA-2LA125CB1200ABD1200
268,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138542FF-SA-2LA125CB1300ABD1300
282,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138558FF-SA-2LA125CB1400ABD1400
296,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138567FF-SA-2LA125CB1500ABD1500
312,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138576FF-SA-2LA125CB150ABD150
152,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138585FF-SA-2LA125CB1600ABD1600
327,100
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138594FF-SA-2LA125CB1700ABD1700
343,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138603FF-SA-2LA125CB1800ABD1800
360,400
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138612FF-SA-2LA125CB1900ABD1900
378,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138628FF-SA-2LA125CB2000ABD2000
396,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138637FF-SA-2LA125CB200ABD200
156,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138646FF-SA-2LA125CB250ABD250
160,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138655FF-SA-2LA125CB300ABD300
165,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138664FF-SA-2LA125CB350ABD350
169,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138673FF-SA-2LA125CB400ABD400
175,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138682FF-SA-2LA125CB450ABD450
180,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138698FF-SA-2LA125CB500ABD500
185,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138707FF-SA-2LA125CB50ABD50
144,300
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138716FF-SA-2LA125CB600ABD600
196,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138725FF-SA-2LA125CB700ABD700
207,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138734FF-SA-2LA125CB800ABD800
218,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08138743FF-SA-2LA125CB900ABD900
230,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする