Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230958FS-SA-1TC40CB1000ABD1000
91,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08230967FS-SA-1TC40CB1000ABD-YP1000
104,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08230976FS-SA-1TC40CB100ABD100
54,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08230985FS-SA-1TC40CB100ABD-YP100
67,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08230994FS-SA-1TC40CB1100ABD1100
96,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231003FS-SA-1TC40CB1100ABD-YP1100
109,800
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231012FS-SA-1TC40CB1200ABD1200
102,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231028FS-SA-1TC40CB1200ABD-YP1200
115,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231037FS-SA-1TC40CB1300ABD1300
107,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231046FS-SA-1TC40CB1300ABD-YP1300
120,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231055FS-SA-1TC40CB1400ABD1400
113,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231064FS-SA-1TC40CB1400ABD-YP1400
126,800
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231073FS-SA-1TC40CB1500ABD1500
120,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231082FS-SA-1TC40CB1500ABD-YP1500
133,500
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231098FS-SA-1TC40CB150ABD150
56,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231107FS-SA-1TC40CB150ABD-YP150
68,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231116FS-SA-1TC40CB200ABD200
57,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231125FS-SA-1TC40CB200ABD-YP200
70,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231134FS-SA-1TC40CB250ABD250
58,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231143FS-SA-1TC40CB250ABD-YP250
71,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231152FS-SA-1TC40CB300ABD300
60,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231168FS-SA-1TC40CB300ABD-YP300
73,800
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231177FS-SA-1TC40CB350ABD350
62,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231186FS-SA-1TC40CB350ABD-YP350
75,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231195FS-SA-1TC40CB400ABD400
64,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231204FS-SA-1TC40CB400ABD-YP400
77,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231213FS-SA-1TC40CB450ABD450
66,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231222FS-SA-1TC40CB450ABD-YP450
79,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231238FS-SA-1TC40CB500ABD500
69,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231247FS-SA-1TC40CB500ABD-YP500
82,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231256FS-SA-1TC40CB50ABD50
53,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231265FS-SA-1TC40CB50ABD-YP50
66,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231274FS-SA-1TC40CB600ABD600
73,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231283FS-SA-1TC40CB600ABD-YP600
86,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231292FS-SA-1TC40CB700ABD700
77,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08231308FS-SA-1TC40CB700ABD-YP700
90,400
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231317FS-SA-1TC40CB800ABD800
82,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231326FS-SA-1TC40CB800ABD-YP800
94,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231335FS-SA-1TC40CB900ABD900
86,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08231344FS-SA-1TC40CB900ABD-YP900
99,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする