曜日別特売

超高圧ホース(200MPa)

超高圧ホース(200MPa) - RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa) - RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa) - RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa) - RIKEN(理研機器)
内径(Φmm)5外径(Φmm)11.1材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
口径
ホース長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08320174UH14-10M14×1.510
133,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320183UH14-10NCM14×1.510
120,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320192UH14-10WM14×1.510
149,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320208UH14-3WM14×1.53
72,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320217UH14-6M14×1.56
89,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320226UH14-6NCM14×1.56
75,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320235UH14-6WM14×1.56
104,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320244UH22-10M22×1.510
133,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320253UH22-10NCM22×1.510
120,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320262UH22-10WM22×1.510
148,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320278UH22-3WM22×1.53
70,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320287UH22-6M22×1.56
88,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320296UH22-6NCM22×1.56
75,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08320305UH22-6WM22×1.56
103,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする