曜日別特売

ユーラスバイブレータ

ユーラスバイブレータ - ユーラステクノユーラスバイブレータ - ユーラステクノユーラスバイブレータ - ユーラステクノユーラスバイブレータ - ユーラステクノユーラスバイブレータ - ユーラステクノユーラスバイブレータ - ユーラステクノ
(2件のレビュー)

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。

取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ内容量1台
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。ご注文いただいた住所によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
全37種類を絞り込む
出力(W)
電圧(V)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(W)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08543587KEE-0.5-2C 200V453-91256.540200三相
62,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
08543596KEE-1.5-4B 200V453-91331165200三相
103,800
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08543623KEE-1-2C 200V453-91767.575200三相
73,900
69,980
76,978(税込)
当日出荷
08543675KEE-2-2C 200V453-92318.5150200三相
104,600
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08543928SEE-0.1-2 100V453-94602.515100単相
35,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
08543937SEE-0.5-2C 100V453-9478730100単相
81,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08543605KEE-10-2B 200V453-914135750200三相
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543614KEE-12-4B 200V453-916846600200三相
205,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543632KEE-13-6B 200V453-918471850200三相
246,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543648KEE-16-2 200V453-9192521200200三相
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543657KEE-17-4 200V453-920662850200三相
257,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543666KEE-18-6B 200V453-9214941200200三相
304,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543684KEE-23-2 200V453-9249641700200三相
297,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543693KEE-24-4 200V453-9257841100200三相
310,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543763KEE-3-6 200V453-933825200200三相
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543797KEE-5-6 200V453-937136350200三相
166,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543815KEE-6-2B 200V453-940122400200三相
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543824KEE-6-4B 200V453-941924250200三相
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543858KEE-9-4B 200V453-944334400200三相
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543867KEE-9-6B 200V453-945154600200三相
210,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543876KEE-10-8B 200V453-915088750200三相
310,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543912KEE-5-8 200V453-938952400200三相
218,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
08543702KEE-24-6C 200V453-92651271600200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543718KEE-3.5-2B 200V453-927314250200三相
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08543727KEE-30-2 200V453-9281922200200三相
502,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543736KEE-34-4 200V453-93031221500200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543745KEE-34-6 200V453-93111752200200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543754KEE-3-4B 200V453-932017130200三相
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08543772KEE-45-6B 200V453-93462133000200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543788KEE-52-4B 200V453-93541802200200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543806KEE-60-6B 200V453-93972703700200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543833KEE-75-4B 200V453-94272453700200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543842KEE-80-6C 200V453-94353355500200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543885KEE-20-8B 200V453-92221491500200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543894KEE-32-8 200V453-92902302200200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543903KEE-54-8B 200V453-93623273700200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08543946SEE-1-2B 100V453-94869.565100単相
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08543605KEE-10-2B 200V52932338KEE102C200VKEE-10-2B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932338バイブレータユーラステクノ1台
229,000
税込251,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543614KEE-12-4B 200V52932356KEE-12-4C 200VKEE-12-4B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932356バイブレータユーラステクノ1台
269,000
税込295,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543632KEE-13-6B 200V52932365KEE-13-6C 200VKEE-13-6B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932365バイブレータユーラステクノ1台
329,000
税込361,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543648KEE-16-2 200V52932374KEE162B200VKEE-16-2 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932374バイブレータユーラステクノ1台
299,000
税込328,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543657KEE-17-4 200V52932383KEE-17-4B 200VKEE-17-4 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932383バイブレータユーラステクノ1台
349,000
税込383,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543666KEE-18-6B 200V52932399KEE-18-6C 200VKEE-18-6B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932399バイブレータユーラステクノ1台
409,000
税込449,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543684KEE-23-2 200V52932408KEE232B200VKEE-23-2 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932408バイブレータユーラステクノ1台
399,000
税込438,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543693KEE-24-4 200V52932417KEE-24-4B 200VKEE-24-4 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932417バイブレータユーラステクノ1台
419,000
税込460,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543763KEE-3-6 200V52932426KEE-3-6B 200VKEE-3-6 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932426バイブレータユーラステクノ1台
169,000
税込185,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543797KEE-5-6 200V52932435KEE-5-6B 200VKEE-5-6 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932435バイブレータユーラステクノ1台
219,000
税込240,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543815KEE-6-2B 200V52932453KEE62C200VKEE-6-2B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932453バイブレータユーラステクノ1台
159,000
税込174,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543824KEE-6-4B 200V52932469KEE64C200VKEE-6-4B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932469バイブレータユーラステクノ1台
149,000
税込163,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543858KEE-9-4B 200V52932478KEE-9-4C 200VKEE-9-4B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932478バイブレータユーラステクノ1台
229,000
税込251,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543867KEE-9-6B 200V52932487KEE-9-6C 200VKEE-9-6B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932487バイブレータユーラステクノ1台
279,000
税込306,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543876KEE-10-8B 200V52932347KEE-10-8C 200VKEE-10-8B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932347バイブレータユーラステクノ1台
419,000
税込460,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08543912KEE-5-8 200V52932444KEE-5-8B 200VKEE-5-8 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932444バイブレータユーラステクノ1台
289,000
税込317,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08543928
2020-03-25
用途: 残資材の除去
宮丸電気管理事務所

取り付け簡単 手軽で良い もうすこし 安価におる願い出来ない?

対象商品 : 08543928
2015-11-18
用途: 振動でタンク内の媒体を攪拌します。
アップ企画合同会社製造業

N数を稼ぐためにはかなりの時間を要します。それから正確な感想にしたいと思います。
組み付けた状態はバランスも良くOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする