渡部工業
EVA樹脂絶縁上衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途
活線作業。電気工事。
サイズ
フリー
仕様
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
453-5588
材質
EVAC樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黄色
質量(g)
840
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
職業別シーン
電気・設備工事
内容量
1着
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08544418
570
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません