17型液晶モニター
17型の液晶パネルを使用したカラーモニターです。
用途防犯、作業状態管理。
トラスコ品番450-7827
材質樹脂
幅(mm)386
質量(kg)5.6
高さ(mm)408
奥行(mm)240
内容量1台
防犯カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08531443 | C-LC173 | 25816578 | FDWX1905W |
![]() |
19型ワイド液晶モニター | TOA | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |