小型チューブ炉 1100℃シリーズ 1ゾーン制御タイプ プログラマ仕様

小型チューブ炉 1100℃シリーズ 1ゾーン制御タイプ プログラマ仕様 光洋サーモシステム

1ゾーン制御のチューブ炉でコストパフォーマンスに優れた実験・開発向けスタンダードタイプです。チューブセットのしやすい半割式ヒーターを採用し、ヒーターは独自のモルダサームヒーターを使用しています。炉内均熱性向上のため、熱ロスの多い炉体両端は、中央よりもヒーター線が密になっています。

用途金属、セラミックス、粉体、電池用素材、電子部品等の各種研究器開発 材質鋼板/SPCC、断熱材/アルミナ、シリカ、ヒータ/カンタルA1 使用温度範囲(℃)400~1000 最高使用温度(℃)1100 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08545084 KTF035N1 452-8824 15 25 単相100 10A Φ28×300
270,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08545093 KTF045N1 452-8841 35 50 単相200 20A Φ55×480
360,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08545102 KTF055N1 452-8867 52 75 単相200 20A Φ80×500
440,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする