曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE)

ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。

呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084893983000-12-100L-SE-SE0.1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894073000-12-200L-SE-SE0.2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894163000-12-300L-SE-SE0.3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894253000-12-400L-SE-SE0.4
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894343000-12-500L-SE-SE0.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894433000-12-600L-SE-SE0.6
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894523000-12-700L-SE-SE0.7
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894683000-12-800L-SE-SE0.8
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894773000-12-900L-SE-SE0.9
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894863000-12-1000L-SE-SE1.0
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
084894953000-12-1100L-SE-SE1.1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895043000-12-1200L-SE-SE1.2
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895133000-12-1300L-SE-SE1.3
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895223000-12-1400L-SE-SE1.4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895383000-12-1500L-SE-SE1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895473000-12-1600L-SE-SE1.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895563000-12-1700L-SE-SE1.7
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895653000-12-1800L-SE-SE1.8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895743000-12-1900L-SE-SE1.9
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895833000-12-2000L-SE-SE2.0
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084895923000-12-2100L-SE-SE2.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896083000-12-2200L-SE-SE2.2
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896173000-12-2300L-SE-SE2.3
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896263000-12-2400L-SE-SE2.4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896353000-12-2500L-SE-SE2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896443000-12-2600L-SE-SE2.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896533000-12-2700L-SE-SE2.7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896623000-12-2800L-SE-SE2.8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896783000-12-2900L-SE-SE2.9
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
084896873000-12-3000L-SE-SE3.0
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする