曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)

ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。

呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084920943130-06-100L-SE-SE0.1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921033130-06-200L-SE-SE0.2
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921123130-06-300L-SE-SE0.3
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921283130-06-400L-SE-SE0.4
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921373130-06-500L-SE-SE0.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921463130-06-600L-SE-SE0.6
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921553130-06-700L-SE-SE0.7
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921643130-06-800L-SE-SE0.8
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921733130-06-900L-SE-SE0.9
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921823130-06-1000L-SE-SE1.0
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084921983130-06-1100L-SE-SE1.1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922073130-06-1200L-SE-SE1.2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922163130-06-1300L-SE-SE1.3
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922253130-06-1400L-SE-SE1.4
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922343130-06-1500L-SE-SE1.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922433130-06-1600L-SE-SE1.6
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922523130-06-1700L-SE-SE1.7
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922683130-06-1800L-SE-SE1.8
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922773130-06-1900L-SE-SE1.9
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922863130-06-2000L-SE-SE2.0
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084922953130-06-2100L-SE-SE2.1
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923043130-06-2200L-SE-SE2.2
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923133130-06-2300L-SE-SE2.3
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923223130-06-2400L-SE-SE2.4
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923383130-06-2500L-SE-SE2.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923473130-06-2600L-SE-SE2.6
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923563130-06-2700L-SE-SE2.7
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923653130-06-2800L-SE-SE2.8
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923743130-06-2900L-SE-SE2.9
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
084923833130-06-3000L-SE-SE3.0
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする