ハイブリッド (ハイブリッド車専用マイクロロン)
航空機用から開発されたXAをベースに、現行ハイブリッド車に合わせて、溶媒の設計からレジン量や粒径分布などの最適化を図りました。また、アイドリングが難しいハイブリッド車の特性に合わせて速効性を持たせ、約2時間(約100km)で定着するように設計しています。
マイクロロン処理で摩擦を低減し磨耗を防ぐことによって、エンジンの振動やノイズを抑え快適なエンジンの状態をできる限り長持ちさせます。また、コンプレッションが向上し、燃焼効率が高まりパワーアップします。もちろん燃費もさらに向上することが期待できます。
適合車ハイブリッド車
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08500345
2020-02-10
- 用途:
- エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業
IS300h走行7万キロで使用しました、エンジン音が静かになり加速時やエンジン始動時のショックが低減され燃費も約19~20km/Lと効果を実感しています。定期的に使用したいと思っています。
- 対象商品:
- 08500345
2018-05-19
- 用途:
- プリウスのエンジンオイル交換時
その他業種
前回は非常に満足しています。約16万km乗っているが、燃費(25km/L)が非常に良いです。今回で二回目ですが入れたての為、評価出来ません。
- 対象商品:
- 08500345
2015-10-15
- 用途:
- マイカーメンテナンス
以前乗っていたアメ車OHVエンジンに使ってとてもよかったのでリピート
国産エンジンは初めて、どうなるでしょうか?
1人が参考にしています