コンパウンド90 (ミッション・デファレンシャルギア用)

コンパウンド90 (ミッション・デファレンシャルギア用) マイクロロン

マイクロロン樹脂(フッ素加工物)を配合し、ミルスペックMIL-L-210-Bの要件にマッチするハイポイドギヤー用潤滑剤です。API分類によるクラスはGL-5に該当します。
また、ディファレンシャルギヤーの潤滑剤を含んでいますので、泡止め性、錆止め性、そしてすぐれた酸化安定性を持っています。
あらゆる車のマニュアルミッション用、ディファレンシャルギヤー用及びその他、密閉機構にお勧めできます。耐摩耗性ハイポイドギヤーとトランスミッションでの磨耗と損傷を最小限に抑え、騒音を下げ結果としてその寿命を延長いたします。高性能レーシングカーの為に特定のメーカーと提携して特別高級なノンスリップデフ用添加剤を加えてあります。

使用の目安オイル容量の10%
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(オンス)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08500363 - 1本(118mL) 4
8,000
 
 
取扱い終了
08500372 - 1セット(3本) 4×3本
20,000
 
 
取扱い終了
08500388 - 1セット(5本) 4×5本
32,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする