プチロボ MS5L

プチロボ MS5L - ワンダーキットプチロボ MS5L - ワンダーキット

シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。
プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。
またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。
ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。

仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502296WR-MS5L
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする