プッシュリベット

プッシュリベット - ワンダーキットプッシュリベット - ワンダーキットプッシュリベット - ワンダーキットプッシュリベット - ワンダーキットプッシュリベット - ワンダーキットプッシュリベット - ワンダーキット
(2件のレビュー)

プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット

内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
対応板厚(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502357WR-P20502.12.5~3.55.04.80.752.0
オープン
199
219(税込)
当日出荷
08502366WR-P26422.72.0~3.04.25.01.61.6
オープン
199
219(税込)
当日出荷
08502375WR-P30453.12.0~3.24.56.31.73.0
オープン
199
219(税込)
当日出荷
08502384WR-P3065W3.14.0~5.06.56.31.73.0
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502375
2022-09-30
用途: サイドバイザーのリベット交換
製造業

少し小さかったが、値段も安く上手く取り付ける事ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 08502375
2021-01-30
用途: 車のドアバイザー

ドアバイザーのリベットが割れたため交換した。少々サイズが小さかったが何とか止まった。純正部品に比べ半値以下なので満足

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする