ワンダーキット
対向軸セット
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。
穴径(Φmm)
3.1
寸法L(mm)
3.6
寸法A(mm)
1.7
寸法D(Φmm)
6.3
寸法d(Φmm)
3.0
対応板厚(mm)
1.0~2.0
セット内容
NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5
内容量
1セット(5本×2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08502707
WR-P3036W-SET
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください