虫取りクリーナー
ボディに付着した頑固な虫汚れや鳥のフンを強力に除去します。
使用方法
1:まず最初に水をかけて砂やホコリ等のゴミをを洗い流してください。(キズの原因になります)
2:次に虫等が付着した場所に虫取りクリーナーをスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジなどで軽く洗ってください。
3:最後に水で十分に洗い流して下さい。(水で湿らせた柔らかい布等でに拭き取って頂いても大丈夫です。)
用途ボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品スプレーボトル、スポンジ
成分ブチルジグリコール、エタノール、水
液色黄色
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
内容量1セット(4L)
2:次に虫等が付着した場所に虫取りクリーナーをスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジなどで軽く洗ってください。
3:最後に水で十分に洗い流して下さい。(水で湿らせた柔らかい布等でに拭き取って頂いても大丈夫です。)
注意
※ダッシュボード、計器パネルには使用しないで下さい。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08504238 | - | 09442903 | 17-045 |
![]() |
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー | 古河薬品工業 | 1セット(4L) | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08504238
2019-08-14
- 用途:
- 車 前面の清掃
個人のお客様
これ,すごいです。他メーカーのもので,すこーし残っていた虫の残骸が綺麗に落ちます。ただし,調子に乗ってバンパー内部までこすっていたら,塗装が少し落ちてしまいました(見えないところだから気にしませんが)
- 対象商品:
- 08504238
2019-06-24
- 用途:
- 高速走行後に使用
岩崎石油 株式会社 様
特に高速走行後は大小の虫がついているので、殆どは
虫取りクリーナーを吹きかけて置けば、取れます。
それでも落ちない時は、このピンクのスポンジを使用すれば
大丈夫です。
- 対象商品:
- 08504238
2019-07-15
- 用途:
- 車両の虫取り
自動車・二輪車・自転車関連業
かなり強力に落としてくれる、付いたばかりの虫ならスプレーと水だけでも落ちる。春~秋には必需品。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08504238
2018-06-04
- 用途:
- 車の虫取りとして
夢工場M 様
5月から秋頃まで長距離を走ると車のフロントは虫だらけ
今までは一生懸命ワックスなどで落としていましたが、事後さっと
洗えてきれいになると期待します。
- 対象商品:
- 08504238
2016-05-30
- 用途:
- 虫取り 手垢取り
有限会社キャリー 様
(運輸・通信業)
想像以上に汚れが落ちます。自動車のボディーは塗装に影響が無いか心配なくらいですが、十分な水ですぐ流せば全く問題ありません。
また自動車以外では冷蔵庫やリモコン、ドアノブ周りの水垢にも効果を発揮しています。
臭いもきつくなく安心して使用できます。
1人が参考にしています