カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 11件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 老犬の保護シートとして利用
老犬の対策として購入。タイルが(滑りやすい/冷たい)の2つの問題が一度に解決しました。今回は、買い足しだったのは部分交換が可能なタイルが良かったため。
汚れが目立つ・擦り切れた等、部分交換が可能な交換パーツなので、また追加購入するかも。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-12-21] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 事務所の床に敷き詰めました。女性ばかりの事務所で床からの冷えがとても気になっていました。
床からの寒さを遮ることが出来て、本当に重宝しています。
当初は、メインで使っている部屋だけに敷いていましたが、いまでは全室に敷いています。冷えだけでなく、落とし物をしてもクッションになって物が壊れなくなった、梱包作業をするときに立ち続けても腰の痛みが軽減された、ととっても重宝しています。
当社の倉庫にも採用するよう担当者に進言しました。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
ドルチェ・ヴィータ・エッセンツィアーリ株式会社 様 [2020-02-20] |
満足度:
用途: キャンピングカーの床に貼り付け
コルクの肌触りはいいです、裏目に滑り止めが有るともっとよかったとおもいました。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
株式会社 熊谷モータース 様 [2019-07-22] |
満足度:
用途: キッチン床
大きいので使いやすかった。入り組んだところもカッターで切って組み込め思いの外良くできた。ところどころ浮いてきたところがあって、どこがいけなかったんだろうと思っているところですが。満足です。リーズナブルでした。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-06-28] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 床面の保護用に敷物として使用。
厚さ8mmで踏んだ感触が適度にクッション性があります。
ズレを防ぐためでしょうか、ジョイント部のパターンを途中2箇所変えてありますが、ずらして敷きたいときにずらし方が限定されるので、同じパターンで統一する方が使い勝手が良いです。
縁の部分はフラットになるようなオプションが欲しいですねー。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-01-31] |
満足度:
用途: ペット用
わが家のワンズがフローリングで暴れまわるのでコルクを探していたらこちらのコルクがお値段的にも、大きさ的にも丁度よく、汚れてもさっと新しいのに差し換えれるので重宝してます!
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-01-17] |
満足度:
用途: ペットを飼うので、フローリングにしきます
暖かいし、犬がすべらず、フローリングは傷つかず気に入ってます、
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-02-13] |
満足度:
用途: 床の保護と断熱の為、敷きました。
45cm角というのが良いです。コスパも満足しています。さらに大きさのバリエーションがあれば尚、良いと思います。
これは注文コード
09341815
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-01-14] |