老犬の対策として購入。タイルが(滑りやすい/冷たい)の2つの問題が一度に解決しました。今回は、買い足しだったのは部分交換が可能なタイルが良かったため。
汚れが目立つ・擦り切れた等、部分交換が可能な交換パーツなので、また追加購入するかも。
床からの寒さを遮ることが出来て、本当に重宝しています。
当初は、メインで使っている部屋だけに敷いていましたが、いまでは全室に敷いています。冷えだけでなく、落とし物をしてもクッションになって物が壊れなくなった、梱包作業をするときに立ち続けても腰の痛みが軽減された、ととっても重宝しています。
当社の倉庫にも採用するよう担当者に進言しました。
コルクの肌触りはいいです、裏目に滑り止めが有るともっとよかったとおもいました。
大きいので使いやすかった。入り組んだところもカッターで切って組み込め思いの外良くできた。ところどころ浮いてきたところがあって、どこがいけなかったんだろうと思っているところですが。満足です。リーズナブルでした。
厚さ8mmで踏んだ感触が適度にクッション性があります。
ズレを防ぐためでしょうか、ジョイント部のパターンを途中2箇所変えてありますが、ずらして敷きたいときにずらし方が限定されるので、同じパターンで統一する方が使い勝手が良いです。
縁の部分はフラットになるようなオプションが欲しいですねー。
わが家のワンズがフローリングで暴れまわるのでコルクを探していたらこちらのコルクがお値段的にも、大きさ的にも丁度よく、汚れてもさっと新しいのに差し換えれるので重宝してます!
45cm角というのが良いです。コスパも満足しています。さらに大きさのバリエーションがあれば尚、良いと思います。