HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ レセプタクルストレートディップタイプ

HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ レセプタクルストレートディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09374286 HIF3H-20DA-2.54DSA(71) 20
オープン
 
 
取扱い終了
09374304 HIF3H-24DA-2.54DSA(71) 24
オープン
 
 
取扱い終了
09374313 HIF3H-30DA-2.54DSA(71) 30
オープン
 
 
取扱い終了
09374322 HIF3H-34DA-2.54DSA(71) 34
オープン
 
 
取扱い終了
09374338 HIF3H-40DA-2.54DSA(71) 40
オープン
 
 
取扱い終了
09374347 HIF3H-50DA-2.54DSA(71) 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする