愛情いっぱいのお弁当でおいしさを温かいまま! あたたかいごはんを魔法びんで保温、いたみやすいおかずは常温のままセットで持ち運べる、お弁当箱です。
ごはんは保温ケースでごはんを温かく保温するケースは真空断熱構造で高い保温力です。保温ケースのない状態に比べて、温かさをキープできます。
専用ポーチにコンパクトに収納2つのおかず容器とごはん容器、ハシケースが専用ポーチに。ポーチは手洗いOK!
食洗機対応各容器・フタ、ハシ・ハシケースは食洗機対応でお手入れカンタン。
電子レンジOKごはん、おかず容器は電子レンジOK! (保温容器・フタは入れないでください)
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、おかず容器本体/ポリプロピレン、フタ/シリコン、ごはん容器本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ポーチ外・内生地/ポリエステル、クッション/発泡ポリエチレン寸法(mm)箸/180質量(kg)0.4(ポーチ含む)容量(L)ご飯容器/0.25(お茶碗約1.3杯)、おかず容器/0.19×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105保温効力(℃)保温ケースのみ/50以上(6時間)、保温ケースを専用ポーチに入れた場合/53以上(6時間)内容量1個