材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、おかず容器本体/ポリプロピレン、フタ/シリコン、ごはん容器本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ポーチ外・内生地/ポリエステル、クッション/発泡ポリエチレン
寸法(mm)箸/180
質量(kg)0.4(ポーチ含む)
色レッド
容量(L)ご飯容器/0.25(お茶碗約1.3杯)、おかず容器/0.19×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105
保温効力(℃)保温ケースのみ/50以上(6時間)、保温ケースを専用ポーチに入れた場合/53以上(6時間)