DBQ-251DS LB 保温弁当箱 ホットランチ THERMOS(サーモス) 10931743

 

DBQ-251DS LB 保温弁当箱 ホットランチ THERMOS(サーモス) 10931743 DBQ-251DS LB 保温弁当箱 ホットランチ THERMOS(サーモス) 10931743

保温弁当箱 ホットランチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10931743 品番DBQ-251DS LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

愛情いっぱいのお弁当でおいしさを温かいまま! あたたかいごはんを魔法びんで保温、いたみやすいおかずは常温のままセットで持ち運べる、お弁当箱です。
ごはんは保温ケースでごはんを温かく保温するケースは真空断熱構造で高い保温力です。保温ケースのない状態に比べて、温かさをキープできます。
専用ポーチにコンパクトに収納2つのおかず容器とごはん容器、ハシケースが専用ポーチに。ポーチは手洗いOK!
食洗機対応各容器・フタ、ハシ・ハシケースは食洗機対応でお手入れカンタン。
電子レンジOKごはん、おかず容器は電子レンジOK! (保温容器・フタは入れないでください)

材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、おかず容器本体/ポリプロピレン、フタ/シリコン、ごはん容器本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ポーチ外・内生地/ポリエステル、クッション/発泡ポリエチレン 寸法(mm)箸/180 質量(kg)0.4(ポーチ含む) ライトブルー 容量(L)ご飯容器/0.25(お茶碗約1.3杯)、おかず容器/0.19×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105 保温効力(℃)保温ケースのみ/50以上(6時間)、保温ケースを専用ポーチに入れた場合/53以上(6時間)
注意
※保温ケースは食洗機に入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする