Qual(クオール)大型郵便物対応戸建郵便受箱(壁付タイプ)
メール便の一発ポストインを実現します。大型投入口でインターネット通販で利用されるメール便の最大サイズである35cm×37cm×3.5cmのスムーズな投函が可能。郵便受のキャパシティを大幅に改善しました。
盗難配慮機構(意匠登録出願中)大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
ソフトダンパー。開閉時に起こりがちな嫌な金属音を軽減と共に、手を挟む等の怪我の原因をシャットアウト。
届いたモノを守る設計。フラップ(投入口)の開閉角度は閉め忘れに配慮した設計です。また、雨水の侵入を防ぐ防滴構造も備えています。
使いやすい操作感。大型ダイヤル錠は解錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
材質(本体・扉・投入口)高耐食性溶融めっき鋼板/0.8t、(枠)ABS樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
付属品樹脂プラグ×4、SUSタッピンねじ(呼び4.5×40)×4、ワッシャ―×4、止水用パッキン×4
シリーズQual
本体質量(kg)10.3
仕上(本体・扉・投入口)粉体塗装、(枠)低温焼付塗装、(ナスタガード)グレー
錠前大型ダイヤル錠
内容量1台
注意
※メール便とはポスト投函型の配送サービスです。※受領印またはサインなどが必要なお荷物の投函はできません。※錠付商品は防犯対策に工夫していますが、盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承願います。
※屋外防滴仕様ですが、防水ではありませんので投入口に郵便物がはさまっていたり、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。早めに郵便物を取り出すか、軒下等で雨がかかりの少ない場所に設置して下さい。