防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定付)

防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定付) - クボタ計装
トラスコ品番
805-1014
質量(kg)
約20
種類
ホイストスケール
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
ひょう量(kg)
1000
電源
ニッケル水素蓄電池(7.2V)
目量(kg)
0.5
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889346HS-CD-10-K
335,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする