クボタ計装
防水・防塵無線式ホイストスケール500kg用(検定無し)
トラスコ品番
805-0999
質量(kg)
約20
種類
ホイストスケール
ひょう量(kg)
500
目量(kg)
0.2
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889452
HSCDR05
¥
545,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください