コンビネーションレーザCLS240-V4
回転レーザーと4V墨出器のコンビマシン(業界初!!)
水平は高精度広範囲の全周回転式、垂直方向(通り芯、おおがね、鉛直)は作業性抜群の4本ラインレーザー!
電子制御自動整準
ジンバル機構と比較して揺れのないレーザーを照射します。補正範囲は±5°広範囲です。(補正範囲外警告付)
耐水・防塵
本機は耐水・防塵のIP54に準拠。雨やホコリから本機を保護します。
マルチ受光器(業界初!)
回転レーザーとラインレーザーの受光はボタン1つで切り替る回転レーザーにも墨出器にも使えるマルチ受光器です。
高精度
水平±0.5mm/10m、垂直±1.0mm/10m(±20″)の高精度墨出が可能です。
広い使用範囲
付属の受光器で回転レーザーは半径約120m(直径約240m)ラインレーザーは最大約50m(両縦約100m)と広範囲です。
全周エンドレス微動ネジ
セフティーモード
スキャニング機能
簡易勾配機能搭載
3Way電源
ACアダプターと充電式電池はオプションです。
盗難火災保険付
STSトータルサポート(注1)
保証期間はご購入翌日より1年間。(事前登録が必要です)
(注1)盗難火災保険加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させて頂きます。(受光器、リモコン、アクセサリー、三脚は対象外です。)
付属品
三脚
受光器
受光器用クランプ
リモコン
レーザーグラス
ターゲット
単2乾電池×4本・9V乾電池×2本
ハードケース
精度
受光器
受光器用クランプ
リモコン
レーザーグラス
ターゲット
単2乾電池×4本・9V乾電池×2本
ハードケース
水平:±10″(±0.5mm/10m)
垂直:±20″(±1.0mm/10m)
測定範囲
垂直:±20″(±1.0mm/10m)
回転レーザー直径約60m (目視で屋内照射時にローターを停止してレーザーを照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度200~300LX時) 直径約240m (付属受光器MSS-120使用時)
ラインレーザー約30m (目視、室内照度により異なる) 最大約50m (付属受光器MSS-120使用時)
電源
ラインレーザー約30m (目視、室内照度により異なる) 最大約50m (付属受光器MSS-120使用時)
アルカリ単2乾電池×4本
Ni-MH-C2.4充電式電池(オプション)充電時間:約12時間
AC100V(オプションのACアダプター使用)
光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー
光出力3mW以下クラス3R(JIS C6802:2005)
パルス幅×周波数50μS/10kHz±10%(縦ラインレーザー)
レーザーラインレーザー線幅:1.5mm/5m
自動整準範囲電子式自動整準±5°
警告傾斜警告:有 全レーザー点滅、ローター停止、ブザー音
回転機構本体回転機構:有 360°
微動方式回転微動装置:有 エンドレス全周微動左右両側配置
スキャン方式長、中、短、点の4段階(回転レーザー)
回転数高速(約500rpm)低速(約200rpm)の2段階
内容量1個
Ni-MH-C2.4充電式電池(オプション)充電時間:約12時間
AC100V(オプションのACアダプター使用)