消すぞー君 420ML

消すぞー君 420ML - シントーファミリー

浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができます。
塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。

用途各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、シャッターの落書き落とし透明トラスコ品番479-8082容量(mL)420主成分主成分:リモネン標準使用量3.5~4.0m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×12本)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108761029988-0.42
31,080
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする