ローバル
ローバルシンナー 14kg缶
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途
塗料粘度調整用
色
無色
主成分
キシレン、エチルベンゼン
トラスコ品番
118-2396
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14kg)
注意
※引火性液体のため火気厳禁です。
エポローバルにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027797
RT-14KG
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200