フリーアングルPタイプ R1/4

フリーアングルPタイプ R1/4 千代田通商

種類フリーアングル 二面幅H(mm)17 ねじ径TR1/4 有効断面積(mm2)10 寸法A(mm)62.8 寸法L(mm)57 質量(g)49 トラスコ品番808-3285 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10215932 2FAP-2M
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする