デジタル絶縁・接地抵抗計(L型プローブモデル)

デジタル絶縁・接地抵抗計(L型プローブモデル) 共立電気計器

小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
世界トップクラスの応答速度で絶縁測定を効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)及び直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート
(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン

仕様
・絶縁抵抗計
定格測定電圧:100V,125V,250V,500V,1000V
測定範囲(オートレンジ)100V,200V=2.000/20.00/200.0MΩ
250V,500V,1000V=20.00/200.0/2000MΩ
・接地抵抗計
測定範囲(オートレンジ):20.00/200.0/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
・電圧計
測定範囲(オートレンジ):AC5~600V(300.0/600V)[45~65Hz]
DC±5~600V(300.0/600V)
トラスコ品番479-6608 寸法(mm)84(L)×184(W)×133(D)mm 質量(g)約900g(電池を含む) 適合規格JIS C 1302:2002 JIS C 1304:2002、IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 600V、CAT.IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529(IP54) IEC 61557-1、-2、-5、-10 IEC 61326-2-2 耐電圧AC5,320V(50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10231856 KEW6022L
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10231856 KEW6022L 50623144 KEW6022LA 画像準備中 デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 1個 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする