ガイドナット20mm

ガイドナット20mm - TBC(タブチ)ガイドナット20mm - TBC(タブチ)

塩ビのシモクと一対で使用します。

呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1029988720VGN
1,110
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする