曜日別特売

7.2Vニカド充電池

7.2Vニカド充電池 - DEWALT(デウォルト)

デウォルト 7.2Vニカド充電池です。

仕様
PSEマーク品・ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
811-0968
セット内容
ツールボックス:1、1時間充電器:1、充電池:2個付き
質量(kg)
0.34
摘要
DW925K2用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10330267DE9057DC7.21.25
¥8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする