横浜油脂工業(Linda)
ラジカルコート
トラスコ品番
799-4761
質量(kg)
0.36
容量(mL)
450
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
450mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10707104
BZ16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
シリコン系ガラスコーティング剤|ラジカルコート
参考になった