サンエス
清涼セミフードキャップ
パイプライン製造工程向きです。
家庭洗濯が可能で、お手頃価格です。
用途
食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用に
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
マジックテープ止め、頬周りパイピング
トラスコ品番
854-7362
材質
ポリエステル65% 綿35%
質量(g)
40
種類
ショートフード
頭囲(cm)
S(58)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10365215
FX75310-S-C11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715