マルチフラットチューブ 4mm/20m巻

マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 - 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 - 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 - 千代田通商マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 - 千代田通商
用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性内容量1巻(20m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104643084TP-4X2.5S 20M2.5透明/青/ライトグリーン/緑
15,240
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
104643175TP-4X2.5S 20M6.5透明/青/ライトグリーン/緑/黄
19,580
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
104643266TP-4X2.5S 20M2.5透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
24,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
104643358TP-4X2.5S 20M2.5透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
32,960
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする