千代田通商
メガタッチチューブ 10mm/100m 黄
トラスコ品番
808-4498
材質
ポリウレタン
色
黄
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
7.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10464502
MTP-10(10x7.5)Y 100m
¥
25,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください