Reelex ホースバランサー ABー50 3.0~5.0kg 1.0m

Reelex ホースバランサー ABー50 3.0~5.0kg 1.0m 中発販売 Reelex ホースバランサー ABー50 3.0~5.0kg 1.0m 中発販売 Reelex ホースバランサー ABー50 3.0~5.0kg 1.0m 中発販売 Reelex ホースバランサー ABー50 3.0~5.0kg 1.0m 中発販売

コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。

用途各種エアー工具類の吊下げ トラスコ品番838-7216 材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト 接続口径INR3/8OUTRc1/4 質量(kg)2.6 長さ(m)1 内径(Φmm)8 容量(kg)3.0~5.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.8 ストローク(m)1.0 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8 能力(kg)吊下:3~5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10466776 AB-50
30,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする