テラピンニップル

テラピンニップル 千代田通商 テラピンニップル 千代田通商 テラピンニップル 千代田通商 テラピンニップル 千代田通商 テラピンニップル 千代田通商 テラピンニップル 千代田通商

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10469978 4M5-N M M5X0.8 4 12.7 8 9.2 5.7 2
1,030
899
989 (税込)
翌日出荷

返品不可
10469987 402-N R 1/4 4 22.2 14 16.2 5.7 14.2
2,070
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10469996 401-N R 1/8 4 19.2 10 15.2 5.7 6.6
1,550
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
10470005 6M5-N M M5X0.8 6 14 8 10.5 7 2.4
1,030
899
989 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10470014 602-N R 1/4 6 23.5 14 17.5 7 14
2,070
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10470023 601-N R 1/8 6 20.5 10 16.5 7 7
1,550
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする