中空糸膜フィルター(多目的用)
配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を提供。メインフィルターシステムのサポート用途してもお使いいただけます。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連等のエアーブロワ・エアー配管、その他一般産業に
種類カプラ
流体空気
材質[ケース]PA、[中空糸膜]PP
耐圧(MPa)0.8
使用環境温度(℃)0~50
質量(g)25
ろ過精度(μm)0.01
直径(Φmm)21
全長(mm)92
相手側取付サイズG1/4オネジ
トラスコ品番852-3624
内容量1セット(2個)