シントーファミリー
コンクリートGシーラー
無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
用途
コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに
色
透明
主成分
塩ゴム系
主な用途
モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(4個)
注意
※無希釈で使用ください。
※用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10686472
6010-1.6
851-2168
1.7
1.6
6~11
¥
13,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10686488
6010-4.0
851-2169
4.1
4
20
¥
60,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください