シントーファミリー
ジンクリッチプライマー300ML
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。
電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。
耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途
陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修
主な用途
橋梁
使用場所
屋外
特性
プライマー、耐熱、防錆
色
グレー
主成分
エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料
トラスコ品番
851-1885
容量(mL)
300
質量(g)
367
塗布面積(m
2
)
1.3~1.7(1回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
乾燥時間
指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878148
2854-0.42
1.3~1.7(1回塗り)
300
¥
30,480
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください